ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA101相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMSV-10A,SGMSV-15A
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392209
DSVPWYS-UVA101-001
1
JZSP-UVA101-**-E
オープン
¥
10,570
¥
11,627
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392218
DSVPWYS-UVA101-002
2
JZSP-UVA101-**-E
オープン
¥
11,370
¥
12,507
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392227
DSVPWYS-UVA101-003
3
JZSP-UVA101-03-E
オープン
¥
12,170
¥
13,387
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392236
DSVPWYS-UVA101-004
4
JZSP-UVA101-**-E
オープン
¥
12,970
¥
14,267
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392245
DSVPWYS-UVA101-005
5
JZSP-UVA101-05-E
オープン
¥
13,770
¥
15,147
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392254
DSVPWYS-UVA101-006
6
JZSP-UVA101-**-E
オープン
¥
14,570
¥
16,027
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392270
DSVPWYS-UVA101-007
7
JZSP-UVA101-**-E
オープン
¥
15,370
¥
16,907
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392279
DSVPWYS-UVA101-008
8
JZSP-UVA101-**-E
オープン
¥
16,170
¥
17,787
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392288
DSVPWYS-UVA101-009
9
JZSP-UVA101-**-E
オープン
¥
16,970
¥
18,667
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392297
DSVPWYS-UVA101-010
10
JZSP-UVA101-10-E
オープン
¥
17,770
¥
19,547
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392306
DSVPWYS-UVA101-015
15
JZSP-UVA101-15-E
オープン
¥
21,770
¥
23,947
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392315
DSVPWYS-UVA101-020
20
JZSP-UVA101-20-E
オープン
¥
25,770
¥
28,347
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください