ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA601相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393164
DSVPWYS-UVA601-001
1
JZSP-UVA601-**-E
オープン
¥
12,680
¥
13,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393180
DSVPWYS-UVA601-002
2
JZSP-UVA601-**-E
オープン
¥
14,270
¥
15,697
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393189
DSVPWYS-UVA601-003
3
JZSP-UVA601-03-E
オープン
¥
15,840
¥
17,424
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393198
DSVPWYS-UVA601-004
4
JZSP-UVA601-**-E
オープン
¥
17,430
¥
19,173
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393207
DSVPWYS-UVA601-005
5
JZSP-UVA601-05-E
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393216
DSVPWYS-UVA601-006
6
JZSP-UVA601-**-E
オープン
¥
20,580
¥
22,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393225
DSVPWYS-UVA601-007
7
JZSP-UVA601-**-E
オープン
¥
22,170
¥
24,387
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393234
DSVPWYS-UVA601-008
8
JZSP-UVA601-**-E
オープン
¥
23,740
¥
26,114
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393250
DSVPWYS-UVA601-009
9
JZSP-UVA601-**-E
オープン
¥
25,330
¥
27,863
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393259
DSVPWYS-UVA601-010
10
JZSP-UVA601-10-E
オープン
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393268
DSVPWYS-UVA601-015
15
JZSP-UVA601-15-E
オープン
¥
34,800
¥
38,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393277
DSVPWYS-UVA601-020
20
JZSP-UVA601-20-E
オープン
¥
42,700
¥
46,970
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください