ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVA621相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393286
DSVPWYS-UVA621-001
1
JZSP-UVA621-**-E
オープン
¥
13,480
¥
14,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393295
DSVPWYS-UVA621-002
2
JZSP-UVA621-**-E
オープン
¥
15,920
¥
17,512
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393304
DSVPWYS-UVA621-003
3
JZSP-UVA621-03-E
オープン
¥
18,350
¥
20,185
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393320
DSVPWYS-UVA621-004
4
JZSP-UVA621-**-E
オープン
¥
20,790
¥
22,869
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393329
DSVPWYS-UVA621-005
5
JZSP-UVA621-05-E
オープン
¥
23,230
¥
25,553
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393338
DSVPWYS-UVA621-006
6
JZSP-UVA621-**-E
オープン
¥
25,680
¥
28,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393347
DSVPWYS-UVA621-007
7
JZSP-UVA621-**-E
オープン
¥
28,120
¥
30,932
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393356
DSVPWYS-UVA621-008
8
JZSP-UVA621-**-E
オープン
¥
30,550
¥
33,605
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393365
DSVPWYS-UVA621-009
9
JZSP-UVA621-**-E
オープン
¥
32,990
¥
36,289
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393374
DSVPWYS-UVA621-010
10
JZSP-UVA621-10-E
オープン
¥
35,430
¥
38,973
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393390
DSVPWYS-UVA621-015
15
JZSP-UVA621-15-E
オープン
¥
47,630
¥
52,393
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393399
DSVPWYS-UVA621-020
20
JZSP-UVA621-20-E
オープン
¥
59,830
¥
65,813
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください