ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVA602相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393408
DSVPWYS-UVA602-001
1
JZSP-UVA602-**-E
オープン
¥
14,030
¥
15,433
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393417
DSVPWYS-UVA602-002
2
JZSP-UVA602-**-E
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393426
DSVPWYS-UVA602-003
3
JZSP-UVA602-03-E
オープン
¥
17,180
¥
18,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393435
DSVPWYS-UVA602-004
4
JZSP-UVA602-**-E
オープン
¥
18,770
¥
20,647
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393444
DSVPWYS-UVA602-005
5
JZSP-UVA602-05-E
オープン
¥
20,340
¥
22,374
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393460
DSVPWYS-UVA602-006
6
JZSP-UVA602-**-E
オープン
¥
21,930
¥
24,123
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393469
DSVPWYS-UVA602-007
7
JZSP-UVA602-**-E
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393478
DSVPWYS-UVA602-008
8
JZSP-UVA602-**-E
オープン
¥
25,080
¥
27,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393487
DSVPWYS-UVA602-009
9
JZSP-UVA602-**-E
オープン
¥
26,670
¥
29,337
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393496
DSVPWYS-UVA602-010
10
JZSP-UVA602-10-E
オープン
¥
28,240
¥
31,064
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393505
DSVPWYS-UVA602-015
15
JZSP-UVA602-15-E
オープン
¥
36,140
¥
39,754
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393514
DSVPWYS-UVA602-020
20
JZSP-UVA602-20-E
オープン
¥
44,040
¥
48,444
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください