曜日別特売

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVA721相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-UVA721相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393767DSVPWYS-UVA721-0011JZSP-UVA721-**-E
オープン
17,880
19,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393776DSVPWYS-UVA721-0022JZSP-UVA721-**-E
オープン
21,030
23,133(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393785DSVPWYS-UVA721-0033JZSP-UVA721-03-E
オープン
24,180
26,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393794DSVPWYS-UVA721-0044JZSP-UVA721-**-E
オープン
27,330
30,063(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393810DSVPWYS-UVA721-0055JZSP-UVA721-05-E
オープン
30,480
33,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393819DSVPWYS-UVA721-0066JZSP-UVA721-**-E
オープン
33,630
36,993(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393828DSVPWYS-UVA721-0077JZSP-UVA721-**-E
オープン
36,780
40,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393837DSVPWYS-UVA721-0088JZSP-UVA721-**-E
オープン
39,930
43,923(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393846DSVPWYS-UVA721-0099JZSP-UVA721-**-E
オープン
43,080
47,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393855DSVPWYS-UVA721-01010JZSP-UVA721-10-E
オープン
46,230
50,853(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393864DSVPWYS-UVA721-01515JZSP-UVA721-15-E
オープン
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393880DSVPWYS-UVA721-02020JZSP-UVA721-20-E
オープン
77,730
85,503(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする