安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVD102相当

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-UVD102相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMGV-09D,SGMGV-13D,SGMSV-10D,SGMSV-15D形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395325DSVPWYS-UVD102-0011JZSP-UVD102-**-E
オープン
11,730
12,903(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395334DSVPWYS-UVD102-0022JZSP-UVD102-**-E
オープン
12,530
13,783(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395350DSVPWYS-UVD102-0033JZSP-UVD102-03-E
オープン
13,330
14,663(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395359DSVPWYS-UVD102-0044JZSP-UVD102-**-E
オープン
14,130
15,543(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395368DSVPWYS-UVD102-0055JZSP-UVD102-05-E
オープン
14,930
16,423(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395377DSVPWYS-UVD102-0066JZSP-UVD102-**-E
オープン
15,730
17,303(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395386DSVPWYS-UVD102-0077JZSP-UVD102-**-E
オープン
16,530
18,183(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395395DSVPWYS-UVD102-0088JZSP-UVD102-**-E
オープン
17,330
19,063(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395404DSVPWYS-UVD102-0099JZSP-UVD102-**-E
オープン
18,130
19,943(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395420DSVPWYS-UVD102-01010JZSP-UVD102-10-E
オープン
18,930
20,823(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395429DSVPWYS-UVD102-01515JZSP-UVD102-15-E
オープン
22,930
25,223(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395438DSVPWYS-UVD102-02020JZSP-UVD102-20-E
オープン
26,930
29,623(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする