ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVD222相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13395928
DSVPWYS-UVD222-001
1
JZSP-UVD222-**-E
オープン
¥
12,590
¥
13,849
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395937
DSVPWYS-UVD222-002
2
JZSP-UVD222-**-E
オープン
¥
13,850
¥
15,235
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395946
DSVPWYS-UVD222-003
3
JZSP-UVD222-03-E
オープン
¥
15,120
¥
16,632
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395955
DSVPWYS-UVD222-004
4
JZSP-UVD222-**-E
オープン
¥
16,380
¥
18,018
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395964
DSVPWYS-UVD222-005
5
JZSP-UVD222-05-E
オープン
¥
17,630
¥
19,393
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395980
DSVPWYS-UVD222-006
6
JZSP-UVD222-**-E
オープン
¥
18,890
¥
20,779
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395989
DSVPWYS-UVD222-007
7
JZSP-UVD222-**-E
オープン
¥
20,150
¥
22,165
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395998
DSVPWYS-UVD222-008
8
JZSP-UVD222-**-E
オープン
¥
21,420
¥
23,562
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396007
DSVPWYS-UVD222-009
9
JZSP-UVD222-**-E
オープン
¥
22,680
¥
24,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396016
DSVPWYS-UVD222-010
10
JZSP-UVD222-10-E
オープン
¥
23,930
¥
26,323
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396025
DSVPWYS-UVD222-015
15
JZSP-UVD222-15-E
オープン
¥
30,230
¥
33,253
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396034
DSVPWYS-UVD222-020
20
JZSP-UVD222-20-E
オープン
¥
36,530
¥
40,183
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください