曜日別特売

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVD322相当

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-UVD322相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMGV-30D,SGMSV-30D形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13396409DSVPWYS-UVD322-0011JZSP-UVD322-**-E
オープン
14,030
15,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396418DSVPWYS-UVD322-0022JZSP-UVD322-**-E
オープン
15,280
16,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396427DSVPWYS-UVD322-0033JZSP-UVD322-03-E
オープン
16,540
18,194(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396436DSVPWYS-UVD322-0044JZSP-UVD322-**-E
オープン
17,800
19,580(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396445DSVPWYS-UVD322-0055JZSP-UVD322-05-E
オープン
19,070
20,977(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396454DSVPWYS-UVD322-0066JZSP-UVD322-**-E
オープン
20,330
22,363(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396470DSVPWYS-UVD322-0077JZSP-UVD322-**-E
オープン
21,580
23,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396479DSVPWYS-UVD322-0088JZSP-UVD322-**-E
オープン
22,840
25,124(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396488DSVPWYS-UVD322-0099JZSP-UVD322-**-E
オープン
24,100
26,510(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396497DSVPWYS-UVD322-01010JZSP-UVD322-10-E
オープン
25,370
27,907(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396506DSVPWYS-UVD322-01515JZSP-UVD322-15-E
オープン
31,670
34,837(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396515DSVPWYS-UVD322-02020JZSP-UVD322-20-E
オープン
37,970
41,767(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする