ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVD402相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396768
DSVPWYS-UVD402-001
1
JZSP-UVD402-**-E
オープン
¥
14,170
¥
15,587
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396777
DSVPWYS-UVD402-002
2
JZSP-UVD402-**-E
オープン
¥
15,350
¥
16,885
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396786
DSVPWYS-UVD402-003
3
JZSP-UVD402-03-E
オープン
¥
16,540
¥
18,194
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396795
DSVPWYS-UVD402-004
4
JZSP-UVD402-**-E
オープン
¥
17,730
¥
19,503
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396804
DSVPWYS-UVD402-005
5
JZSP-UVD402-05-E
オープン
¥
18,930
¥
20,823
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396820
DSVPWYS-UVD402-006
6
JZSP-UVD402-**-E
オープン
¥
20,120
¥
22,132
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396829
DSVPWYS-UVD402-007
7
JZSP-UVD402-**-E
オープン
¥
21,300
¥
23,430
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396838
DSVPWYS-UVD402-008
8
JZSP-UVD402-**-E
オープン
¥
22,490
¥
24,739
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396847
DSVPWYS-UVD402-009
9
JZSP-UVD402-**-E
オープン
¥
23,680
¥
26,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396856
DSVPWYS-UVD402-010
10
JZSP-UVD402-10-E
オープン
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396865
DSVPWYS-UVD402-015
15
JZSP-UVD402-15-E
オープン
¥
30,830
¥
33,913
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396874
DSVPWYS-UVD402-020
20
JZSP-UVD402-20-E
オープン
¥
36,780
¥
40,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください