ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVD422相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396890
DSVPWYS-UVD422-001
1
JZSP-UVD422-**-E
オープン
¥
15,730
¥
17,303
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396899
DSVPWYS-UVD422-002
2
JZSP-UVD422-**-E
オープン
¥
17,580
¥
19,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396908
DSVPWYS-UVD422-003
3
JZSP-UVD422-03-E
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396917
DSVPWYS-UVD422-004
4
JZSP-UVD422-**-E
オープン
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396926
DSVPWYS-UVD422-005
5
JZSP-UVD422-05-E
オープン
¥
23,130
¥
25,443
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396935
DSVPWYS-UVD422-006
6
JZSP-UVD422-**-E
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396944
DSVPWYS-UVD422-007
7
JZSP-UVD422-**-E
オープン
¥
26,830
¥
29,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396960
DSVPWYS-UVD422-008
8
JZSP-UVD422-**-E
オープン
¥
28,680
¥
31,548
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396969
DSVPWYS-UVD422-009
9
JZSP-UVD422-**-E
オープン
¥
30,530
¥
33,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396978
DSVPWYS-UVD422-010
10
JZSP-UVD422-10-E
オープン
¥
32,380
¥
35,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396987
DSVPWYS-UVD422-015
15
JZSP-UVD422-15-E
オープン
¥
41,630
¥
45,793
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396996
DSVPWYS-UVD422-020
20
JZSP-UVD422-20-E
オープン
¥
50,880
¥
55,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください