安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVD522相当

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-UVD522相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13397364DSVPWYS-UVD522-0011JZSP-UVD522-**-E
オープン
33,900
37,290(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397380DSVPWYS-UVD522-0022JZSP-UVD522-**-E
オープン
36,340
39,974(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397389DSVPWYS-UVD522-0033JZSP-UVD522-03-E
オープン
38,780
42,658(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397398DSVPWYS-UVD522-0044JZSP-UVD522-**-E
オープン
41,230
45,353(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397407DSVPWYS-UVD522-0055JZSP-UVD522-05-E
オープン
43,670
48,037(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397416DSVPWYS-UVD522-0066JZSP-UVD522-**-E
オープン
46,100
50,710(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397425DSVPWYS-UVD522-0077JZSP-UVD522-**-E
オープン
48,540
53,394(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397434DSVPWYS-UVD522-0088JZSP-UVD522-**-E
オープン
50,980
56,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397450DSVPWYS-UVD522-0099JZSP-UVD522-**-E
オープン
53,430
58,773(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397459DSVPWYS-UVD522-01010JZSP-UVD522-10-E
オープン
55,870
61,457(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397468DSVPWYS-UVD522-01515JZSP-UVD522-15-E
オープン
68,070
74,877(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397477DSVPWYS-UVD522-02020JZSP-UVD522-20-E
オープン
80,270
88,297(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする