ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CMP10相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途
対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13398807
DSVENYS-CMP10-001
1
JZSP-CMP10-**-E
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398816
DSVENYS-CMP10-002
2
JZSP-CMP10-**-E
オープン
¥
6,870
¥
7,557
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398825
DSVENYS-CMP10-003
3
JZSP-CMP10-03-E
オープン
¥
7,740
¥
8,514
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13398834
DSVENYS-CMP10-004
4
JZSP-CMP10-**-E
オープン
¥
8,610
¥
9,471
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398850
DSVENYS-CMP10-005
5
JZSP-CMP10-05-E
オープン
¥
9,480
¥
10,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398859
DSVENYS-CMP10-006
6
JZSP-CMP10-**-E
オープン
¥
10,350
¥
11,385
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398868
DSVENYS-CMP10-007
7
JZSP-CMP10-**-E
オープン
¥
11,220
¥
12,342
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398877
DSVENYS-CMP10-008
8
JZSP-CMP10-**-E
オープン
¥
12,090
¥
13,299
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398886
DSVENYS-CMP10-009
9
JZSP-CMP10-**-E
オープン
¥
12,960
¥
14,256
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398895
DSVENYS-CMP10-010
10
JZSP-CMP10-10-E
オープン
¥
13,830
¥
15,213
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398904
DSVENYS-CMP10-015
15
JZSP-CMP10-15-E
オープン
¥
18,180
¥
19,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398920
DSVENYS-CMP10-020
20
JZSP-CMP10-20-E
オープン
¥
22,530
¥
24,783
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください