ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CVP02相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途
対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13399410
DSVENYS-CVP02-001
1
JZSP-CVP02-**-E
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399419
DSVENYS-CVP02-002
2
JZSP-CVP02-**-E
オープン
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399428
DSVENYS-CVP02-003
3
JZSP-CVP02-03-E
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399437
DSVENYS-CVP02-004
4
JZSP-CVP02-**-E
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399446
DSVENYS-CVP02-005
5
JZSP-CVP02-05-E
オープン
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399455
DSVENYS-CVP02-006
6
JZSP-CVP02-**-E
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399464
DSVENYS-CVP02-007
7
JZSP-CVP02-**-E
オープン
¥
9,480
¥
10,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399480
DSVENYS-CVP02-008
8
JZSP-CVP02-**-E
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399489
DSVENYS-CVP02-009
9
JZSP-CVP02-**-E
オープン
¥
10,480
¥
11,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399498
DSVENYS-CVP02-010
10
JZSP-CVP02-10-E
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399507
DSVENYS-CVP02-015
15
JZSP-CVP02-15-E
オープン
¥
13,480
¥
14,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399516
DSVENYS-CVP02-020
20
JZSP-CVP02-20-E
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください