曜日別特売

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CVP12相当

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  可動  JZSP-CVP12相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)

用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13399525DSVENYS-CVP12-0011JZSP-CVP12-**-E
オープン
6,820
7,502(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399534DSVENYS-CVP12-0022JZSP-CVP12-**-E
オープン
7,690
8,459(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399550DSVENYS-CVP12-0033JZSP-CVP12-03-E
オープン
8,560
9,416(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399559DSVENYS-CVP12-0044JZSP-CVP12-**-E
オープン
9,430
10,373(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399568DSVENYS-CVP12-0055JZSP-CVP12-05-E
オープン
10,300
11,330(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399577DSVENYS-CVP12-0066JZSP-CVP12-**-E
オープン
11,170
12,287(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399586DSVENYS-CVP12-0077JZSP-CVP12-**-E
オープン
12,040
13,244(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399595DSVENYS-CVP12-0088JZSP-CVP12-**-E
オープン
12,910
14,201(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399604DSVENYS-CVP12-0099JZSP-CVP12-**-E
オープン
13,780
15,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399620DSVENYS-CVP12-01010JZSP-CVP12-10-E
オープン
14,650
16,115(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399629DSVENYS-CVP12-01515JZSP-CVP12-15-E
オープン
19,000
20,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399638DSVENYS-CVP12-02020JZSP-CVP12-20-E
オープン
23,350
25,685(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする