ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7PI2E相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途
対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
80,80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13400487
DSVENYS-C7PI2E-001
1
JZSP-C7PI2E-**-E
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400496
DSVENYS-C7PI2E-002
2
JZSP-C7PI2E-**-E
オープン
¥
6,870
¥
7,557
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400505
DSVENYS-C7PI2E-003
3
JZSP-C7PI2E-03-E
オープン
¥
7,740
¥
8,514
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400514
DSVENYS-C7PI2E-004
4
JZSP-C7PI2E-**-E
オープン
¥
8,610
¥
9,471
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400530
DSVENYS-C7PI2E-005
5
JZSP-C7PI2E-05-E
オープン
¥
9,480
¥
10,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400539
DSVENYS-C7PI2E-006
6
JZSP-C7PI2E-**-E
オープン
¥
10,350
¥
11,385
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400548
DSVENYS-C7PI2E-007
7
JZSP-C7PI2E-**-E
オープン
¥
11,220
¥
12,342
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400557
DSVENYS-C7PI2E-008
8
JZSP-C7PI2E-**-E
オープン
¥
12,090
¥
13,299
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400566
DSVENYS-C7PI2E-009
9
JZSP-C7PI2E-**-E
オープン
¥
12,960
¥
14,256
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400575
DSVENYS-C7PI2E-010
10
JZSP-C7PI2E-10-E
オープン
¥
13,830
¥
15,213
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400584
DSVENYS-C7PI2E-015
15
JZSP-C7PI2E-15-E
オープン
¥
18,180
¥
19,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400600
DSVENYS-C7PI2E-020
20
JZSP-C7PI2E-20-E
オープン
¥
22,530
¥
24,783
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください