ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CVP06相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
保護等級
IP67
バッテリー
有
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13401090
DSVENYS-CVP06-001
1
JZSP-CVP06-**-E
オープン
¥
15,450
¥
16,995
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401099
DSVENYS-CVP06-002
2
JZSP-CVP06-**-E
オープン
¥
15,950
¥
17,545
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401108
DSVENYS-CVP06-003
3
JZSP-CVP06-03-E
オープン
¥
16,450
¥
18,095
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401117
DSVENYS-CVP06-004
4
JZSP-CVP06-**-E
オープン
¥
16,950
¥
18,645
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401126
DSVENYS-CVP06-005
5
JZSP-CVP06-05-E
オープン
¥
17,450
¥
19,195
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401135
DSVENYS-CVP06-006
6
JZSP-CVP06-**-E
オープン
¥
17,950
¥
19,745
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401144
DSVENYS-CVP06-007
7
JZSP-CVP06-**-E
オープン
¥
18,450
¥
20,295
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401160
DSVENYS-CVP06-008
8
JZSP-CVP06-**-E
オープン
¥
18,950
¥
20,845
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401169
DSVENYS-CVP06-009
9
JZSP-CVP06-**-E
オープン
¥
19,450
¥
21,395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401178
DSVENYS-CVP06-010
10
JZSP-CVP06-10-E
オープン
¥
19,950
¥
21,945
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401187
DSVENYS-CVP06-015
15
JZSP-CVP06-15-E
オープン
¥
22,450
¥
24,695
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401196
DSVENYS-CVP06-020
20
JZSP-CVP06-20-E
オープン
¥
24,950
¥
27,445
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください