ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 中継(サーボパック側) 固定 JZSP-CSP12相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV,SGMVV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)
0.3
接続方法
中継(サーボパック側)
バッテリー
有
ケーブル
JZSP-CSP12-E
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13402578
DSVENYS-CSP19-0.3
オープン
¥
13,650
¥
15,015
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください