曜日別特売

バス車内安全標識タテマグネット BSAH-5タテMG

バス車内安全標識タテマグネット BSAH-5タテMG - グリーンクロスバス車内安全標識タテマグネット BSAH-5タテMG - グリーンクロス

バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、車体外側の目立つところに本製品を貼るだけです。シート状のマグネットタイプなので、取付け取り外しも簡単です。

用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。材質エコボード厚さ(mm)0.8高さ(mm)300横幅(mm)225取付け方法マグネット式表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み磁束密度380G以上内容量1枚
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13383075BSAH-5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする