HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS - ユニオンツール

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX角度(°)シャンクテーパー:16ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃長(mm)
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13402797VHLRS2002-005-01020.20.2383
6,160
2,957
3,253(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402806VHLRS2003-005-01020.30.3383
5,940
2,851
3,136(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402815VHLRS2004-005-02020.40.4383
3,960
1,901
2,091(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402824VHLRS2004-01-02020.40.4383
3,960
1,901
2,091(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402840VHLRS2005-005-02020.50.5383
3,220
1,546
1,701(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402849VHLRS2005-01-02020.50.5383
3,220
1,546
1,701(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402858VHLRS2006-005-02020.60.6383
3,220
1,546
1,701(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402867VHLRS2006-005-03020.60.6383
3,220
1,546
1,701(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402876VHLRS2006-005-04020.60.6383
3,220
1,546
1,701(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402885VHLRS2006-01-02020.60.6383
3,220
1,546
1,701(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402894VHLRS2006-01-03020.60.6383
3,220
1,546
1,701(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402910VHLRS2006-01-04020.60.6383
3,220
1,546
1,701(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402919VHLRS2008-005-04020.80.8383
3,670
1,762
1,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402928VHLRS2008-01-04020.80.8383
3,670
1,762
1,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402937VHLRS2008-02-04020.80.8383
3,670
1,762
1,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402946VHLRS2010-01-020211383
3,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402955VHLRS2010-01-040211383
3,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402964VHLRS2010-01-060211383
3,390
1,627
1,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402980VHLRS2010-02-020211383
3,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402989VHLRS2010-02-040211383
3,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
13402998VHLRS2010-02-060211383
3,390
1,627
1,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403007VHLRS2015-02-06021.51.5383
3,330
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403016VHLRS2020-01-060222383
3,330
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403025VHLRS2020-02-060222383
3,330
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする