ユニオンツール
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途
対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃長(mm)
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13403034
VHLS2001-003
2
0.1
0.1
38
3
¥
5,580
¥
2,678
¥
2,946
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403050
VHLS2002-005
2
0.3
0.2
38
3
¥
3,660
¥
1,757
¥
1,933
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403059
VHLS2002-010
2
0.3
0.2
38
3
¥
3,960
¥
1,901
¥
2,091
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403068
VHLS2003-010
2
0.4
0.3
38
3
¥
3,240
¥
1,555
¥
1,711
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403077
VHLS2003-015
2
0.4
0.3
38
3
¥
3,240
¥
1,555
¥
1,711
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403086
VHLS2003-020
2
0.4
0.3
38
3
¥
3,960
¥
1,901
¥
2,091
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403095
VHLS2004-015
2
0.6
0.4
38
3
¥
2,340
¥
1,123
¥
1,235
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403104
VHLS2004-020
2
0.6
0.4
38
3
¥
2,340
¥
1,123
¥
1,235
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403120
VHLS2004-030
2
0.6
0.4
38
3
¥
2,340
¥
1,123
¥
1,235
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403129
VHLS2004-040
2
0.6
0.4
38
3
¥
2,340
¥
1,123
¥
1,235
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403138
VHLS2005-015
2
0.7
0.5
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403147
VHLS2005-020
2
0.7
0.5
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403156
VHLS2005-025
2
0.7
0.5
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403165
VHLS2005-030
2
0.7
0.5
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403174
VHLS2005-040
2
0.7
0.5
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403190
VHLS2005-060
2
0.7
0.5
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403199
VHLS2006-020
2
0.9
0.6
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403208
VHLS2006-030
2
0.9
0.6
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403217
VHLS2006-040
2
0.9
0.6
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403226
VHLS2006-060
2
0.9
0.6
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403235
VHLS2008-030
2
1.2
0.8
38
3
¥
1,980
¥
950
¥
1,045
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403244
VHLS2008-040
2
1.2
0.8
38
3
¥
1,980
¥
950
¥
1,045
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403260
VHLS2008-060
2
1.2
0.8
38
3
¥
1,980
¥
950
¥
1,045
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403269
VHLS2010-030
2
1.5
1
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403278
VHLS2010-040
2
1.5
1
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
13403287
VHLS2010-050
2
1.5
1
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403296
VHLS2010-060
2
1.5
1
38
3
¥
1,800
¥
864
¥
950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403305
VHLS2015-040
2
2.3
1.5
38
3
¥
1,920
¥
922
¥
1,014
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403314
VHLS2020-060
2
3
2
38
3
¥
1,920
¥
922
¥
1,014
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52849179
VHLS2015-060
2
2.3
1.5
38
-
¥
1,920
¥
922
¥
1,014
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54841686
VHLS2015-060
2
2.3
1.5
38
3
¥
1,920
取扱い終了
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください