ユニオンツール
HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途
焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
表面処理
HMG
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全31種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
3
刃長(mm)
選択してください
0.08
0.12
0.16
0.24
0.32
0.4
0.48
0.64
0.8
1.2
1.6
2.4
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13403847
VHGLB2001-003
0.1
0.08
38
3
345-8534
¥
6,180
¥
2,966
¥
3,263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403856
VHGLB20015-003
0.15
0.12
38
3
345-8488
¥
7,200
¥
3,456
¥
3,802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403865
VHGLB2002-005
0.2
0.16
38
3
345-8509
¥
4,320
¥
2,074
¥
2,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403874
VHGLB2002-010
0.2
0.16
38
3
345-8492
¥
4,320
¥
2,074
¥
2,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403890
VHGLB2003-010
0.3
0.24
38
3
345-8556
¥
4,260
¥
2,045
¥
2,250
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403899
VHGLB2003-015
0.3
0.24
38
3
345-8518
¥
4,560
¥
2,189
¥
2,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403908
VHGLB2004-010
0.4
0.32
38
3
345-8510
¥
2,940
¥
1,411
¥
1,552
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403917
VHGLB2004-020
0.4
0.32
38
3
345-8498
¥
3,060
¥
1,469
¥
1,616
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403926
VHGLB2004-030
0.4
0.32
38
3
345-8517
¥
3,360
¥
1,613
¥
1,774
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403935
VHGLB2005-015
0.5
0.4
38
3
345-8551
¥
2,940
¥
1,411
¥
1,552
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403944
VHGLB2005-020
0.5
0.4
38
3
345-8494
¥
2,940
¥
1,411
¥
1,552
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403960
VHGLB2005-025
0.5
0.4
38
3
345-8546
¥
2,940
¥
1,411
¥
1,552
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403969
VHGLB2006-010
0.6
0.48
38
3
345-8557
¥
2,520
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403978
VHGLB2006-015
0.6
0.48
38
3
345-8514
¥
2,280
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403987
VHGLB2006-020
0.6
0.48
38
3
345-8554
¥
2,280
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403996
VHGLB2006-030
0.6
0.48
38
3
345-8526
¥
2,340
¥
1,123
¥
1,235
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404005
VHGLB2006-040
0.6
0.48
38
3
345-8527
¥
2,400
¥
1,152
¥
1,267
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404014
VHGLB2008-020
0.8
0.64
38
3
345-8532
¥
2,280
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404030
VHGLB2008-040
0.8
0.64
38
3
345-8495
¥
2,400
¥
1,152
¥
1,267
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404039
VHGLB2010-020
1
0.8
38
3
345-8533
¥
2,000
¥
960
¥
1,056
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404048
VHGLB2010-025
1
0.8
38
3
345-8536
¥
2,000
¥
960
¥
1,056
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404057
VHGLB2010-030
1
0.8
38
3
345-8524
¥
2,000
¥
960
¥
1,056
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404066
VHGLB2010-040
1
0.8
38
3
345-8535
¥
2,160
¥
1,037
¥
1,141
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404075
VHGLB2010-060
1
0.8
38
3
345-8538
¥
2,340
¥
1,123
¥
1,235
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404084
VHGLB2015-030
1.5
1.2
38
3
345-8507
¥
2,220
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404100
VHGLB2015-040
1.5
1.2
38
3
345-8522
¥
2,220
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404109
VHGLB2015-060
1.5
1.2
38
3
345-8513
¥
2,220
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404118
VHGLB2020-030
2
1.6
38
3
345-8516
¥
2,000
¥
960
¥
1,056
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404127
VHGLB2020-040
2
1.6
38
3
345-8497
¥
2,000
¥
960
¥
1,056
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404136
VHGLB2020-060
2
1.6
38
3
345-8553
¥
2,160
¥
1,037
¥
1,141
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404145
VHGLB2030-060
3
2.4
38
3
345-8503
¥
2,340
¥
1,123
¥
1,235
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください