ユニオンツール
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途
対応被削材:銅・アルミ合金用。
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
角度(°)
シャンクテーパー:11
表面処理
DLC
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13404459
VDLCLB2001-003
0.1
0.08
38
3
422-4880
¥
5,300
¥
2,544
¥
2,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404468
VDLCLB2001-005
0.1
0.08
38
3
424-8620
¥
5,500
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404477
VDLCLB2002-005
0.2
0.16
38
3
422-4874
¥
4,250
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404486
VDLCLB2002-010
0.2
0.16
38
3
424-8640
¥
4,450
¥
2,136
¥
2,350
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404495
VDLCLB2002-015
0.2
0.16
38
3
424-8680
¥
4,600
¥
2,208
¥
2,429
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404504
VDLCLB2003-010
0.3
0.24
38
3
422-4875
¥
4,450
¥
2,136
¥
2,350
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404520
VDLCLB2003-020
0.3
0.24
38
3
422-4849
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404529
VDLCLB2004-010
0.4
0.32
38
3
424-8655
¥
3,850
¥
1,848
¥
2,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404538
VDLCLB2004-020
0.4
0.32
38
3
422-4844
¥
3,950
¥
1,896
¥
2,086
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404547
VDLCLB2004-030
0.4
0.32
38
3
424-8658
¥
4,000
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404556
VDLCLB2004-040
0.4
0.32
38
3
422-4879
¥
4,100
¥
1,968
¥
2,165
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404565
VDLCLB2005-020
0.5
0.4
38
3
424-8626
¥
3,800
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404574
VDLCLB2005-030
0.5
0.4
38
3
424-8684
¥
3,850
¥
1,848
¥
2,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404590
VDLCLB2005-040
0.5
0.4
38
3
424-8662
¥
3,950
¥
1,896
¥
2,086
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404599
VDLCLB2006-020
0.6
0.48
38
3
424-8638
¥
2,950
¥
1,416
¥
1,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404608
VDLCLB2006-030
0.6
0.48
38
3
424-8650
¥
3,050
¥
1,464
¥
1,610
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404617
VDLCLB2006-040
0.6
0.48
38
3
424-8618
¥
3,100
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404626
VDLCLB2006-050
0.6
0.48
38
3
422-4855
¥
3,200
¥
1,536
¥
1,690
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404635
VDLCLB2006-060
0.6
0.48
38
3
422-4862
¥
3,250
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404644
VDLCLB2008-030
0.8
0.64
38
3
422-4845
¥
3,050
¥
1,464
¥
1,610
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404660
VDLCLB2008-040
0.8
0.64
38
3
422-4863
¥
3,100
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404669
VDLCLB2008-060
0.8
0.64
38
3
424-8683
¥
3,200
¥
1,536
¥
1,690
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404678
VDLCLB2010-020
1
0.8
38
3
424-8668
¥
2,900
¥
1,392
¥
1,531
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404687
VDLCLB2010-030
1
0.8
38
3
422-4846
¥
2,900
¥
1,392
¥
1,531
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404696
VDLCLB2010-040
1
0.8
38
3
422-4871
¥
2,900
¥
1,392
¥
1,531
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404705
VDLCLB2010-060
1
0.8
38
3
424-8676
¥
2,950
¥
1,416
¥
1,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404714
VDLCLB2010-080
1
0.8
38
3
424-8664
¥
3,100
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404730
VDLCLB2015-040
1.5
1.2
38
3
422-4847
¥
2,950
¥
1,416
¥
1,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404739
VDLCLB2015-060
1.5
1.2
38
3
424-8674
¥
2,950
¥
1,416
¥
1,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404748
VDLCLB2020-040
2
1.6
38
3
422-4872
¥
3,050
¥
1,464
¥
1,610
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404757
VDLCLB2020-060
2
1.6
38
3
422-4858
¥
3,050
¥
1,464
¥
1,610
(税込)
当日出荷
13404766
VDLCLB2020-080
2
1.6
38
3
424-8617
¥
3,100
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください