ユニオンツール
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
0.6
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
刃長(mm)
0.48
0.08
0.16
0.24
0.32
0.4
0.48
0.64
0.8
1.2
1.6
有効長(mm)
2
0.3
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
8
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13404599
品番
VDLCLB2006-020
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥1,558
販売価格(税別)
¥
1,416
バスケットに入れる
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途
対応被削材:銅・アルミ合金用。
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.48
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
424-8638
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
首径(mm)
0.58
角度(°)
シャンクテーパー:11
有効長(mm)
2
表面処理
DLC
コード
製品:208-0015
コーナーR(mm)
0.3
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
2.2
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
2.3
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
2.4
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
2.52
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
2.8
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。