オークス
扉面材ダストペールワゴン
キッチン、家電収納下にスッキリ収まります。
ペールはワンプッシュオープンでスムーズに開閉。
シリコンパッキン付きで密閉度を高めました。
ポリ袋ストッパー付きで空いたスペースを有効利用(JE2/JE3)
材質
本体・底板:鋼管・鋼板(カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール:ポリプロピレン(容量20リットル/個・シリコンパッキン付き)
容量(L)
20(ペール1台あたり)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13404775
JE1
56.1×36.5×45.7
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13404784
JE2
71.1×36.5×45.7
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13404800
JE3
86.1×36.5×45.7
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。