曜日別特売

ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト

ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト - KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト - KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト - KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト - KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト - KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト - KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト - KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト - KUNIMORI

簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。

用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ピッチ(mm)
内高(mm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13405125KSE-1015SA-018-20X6223-6309300181015
9,920
6,898
7,588(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405134KSE-2727FA-045-10X6223-6301510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
13405150KSE-2727FA-055-10X6223-6324510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
13405159KSE-2727FA-075-10X6223-6323510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405168KSE-2727FB-045-10X6223-6317510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405177KSE-2727FB-055-10X6223-6318510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405186KSE-2727FB-075-10X6223-6320510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405195KSE-2727SA-045-10X6223-6312510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405204KSE-2727SA-055-10X6223-6322510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405220KSE-2727SA-075-10X6223-6316510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405229KSE-2727SB-045-10X6223-6319510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405238KSE-2727SB-055-10X6223-6298510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405247KSE-2727SB-075-10X6223-6310510352727
9,440
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405256KSE-2913SA-037-10X6223-6331462352913
7,360
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする