バイオ技術応用による米発酵エキスと天然消臭成分によるW消臭。天然由来成分99%。ラクトン含有香料配合。
用途【さかな消臭スプレー】焼き魚や生魚の調理後、魚焼きグリル・まな板・クーラーボックスなどに。【にく消臭スプレー】肉調理後のまな板や焼肉後のお部屋のこもった臭いに。【あぶら消臭スプレー】天ぷら・唐揚げなどの調理後やコンロ・換気扇・キッチン周りに付着した油臭に。【スパイス消臭スプレー】ニンニクやネギなどの香味野菜をのせたまな板や餃子やカレーの調理後のキッチン周りに。セット内容さかな消臭スプレー×1本・にく消臭スプレー×1本・あぶら消臭スプレー×1本・スパイス消臭スプレー×1本材質エタノール、米発酵エキス、消臭剤(柿抽出物、さとうきび抽出物、緑茶抽出物)、香料使用の目安1ヶ所につき3-4回(1本で約400回スプレーできます)使用場所キッチン危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1セット(120mL×4本)