UYEKI
アフタークッキング消臭スプレー
バイオ技術応用による米発酵エキスと天然消臭成分によるW消臭。天然由来成分99%。ラクトン含有香料配合。
用途
【にく消臭スプレー】肉調理後のまな板や焼肉後のお部屋のこもった臭いに。
セット内容
にく消臭スプレー×2本
材質
エタノール、米発酵エキス、消臭剤(柿抽出物、さとうきび抽出物、緑茶抽出物)、香料
使用の目安
1ヶ所につき3-4回(1本で約400回スプレーできます)
使用場所
キッチン
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
内容量
1セット(120mL×2本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13410890
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください