サニピュア布製品の消臭無香性
布についたニオイに直接スプレーします。
除菌成分が不快なニオイに関与する菌を除菌します。
しわ伸ばし効果があるため、衣服やカーテンなどのしわを伸ばして軽減します。
布製品に発生する”バチッ”となる静電気を抑制します。
- 用途
- 布製品の消臭に。
- トラスコ品番
- 260-7582
- 材質
- 両性界面活性剤、エタノール、香料
- 幅(mm)
- 341
- 高さ(mm)
- 302
- タイプ
- 衣類・布製品用
- 品名
- サニピュア布製品の消臭無香性18LBIB
- 奥行(mm)
- 270
- 容量(L)
- 18
- 香り
- 無香性
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039:BIB専用マキシコック)です消臭・芳香剤 の新着商品
カテゴリ


























