お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick つめかえ リリー&ジャスミン
植物精油を配合したウォーターベース処方
です。
植物本来のみずみずしい香りがスティックから広がります。
水を使用した香り立ちのよい処方
スティックの本数で香りの強さの調節ができます。
アロマリキッドとスティックはつめかえ方式です。
別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます。
香りは約1~2ヶ月持続します。
(スティック6本の場合)
- 用途
- お部屋用。
- トラスコ品番
- 522-7440
- タイプ
- 室内用
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 1.2L
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1巻(24個)
消臭・芳香剤 の新着商品
カテゴリ





















