曜日別特売

スライムパンチ

スライムパンチ - テレビショッピング研究所
(6件のレビュー)

カビ、ヌメリ、油汚れをこれ1本でキレイに。創業50年の老舗化学メーカーが開発した洗浄剤。独自に配合した液だれしにくいジェルでカビ、黒ずみ、油汚れを強力に落とします。
カビを根本から落とすには表面を覆うたんぱく質や油汚れを除去することが必要であり、タンパク質や油汚れに強い成分とカビや黒ずみに強い成分、2つの成分をジェル化させた新発想の洗浄剤。
使い方は簡単。原液をそのままかけるだけでOK、30分後にはキレイに汚れが落ちているので後は水でサッと流すだけ。面倒な水回りも簡単にお掃除できます。ジェルタイプで液だれしにくく、壁やゴムパッキンのカビにもしっかり浸透し除去。
原液を入れて1回すだけで洗濯槽裏側のカビ、水垢、ヌメリをキレイに落とせます。強力な除菌効果によりお掃除後はカビやヌメリが出にくくなる効果も期待できます。(※洗濯機の容量の200分の1程度が目安です)
キッチンのゴミ受け、三角コーナーや、ふきんにおしぼり、湯呑みや急須などの浸け置き洗いにお使いいただけます。
気になる塩素系のにおいはジェルに閉じ込め大幅に軽減しています。

用途浴室・お風呂のカビ取り、防カビ剤に。洗濯槽のカビ、水垢、ヌメリ取りに。キッチンのゴミ受け、三角コーナーや、ふきんにおしぼり、湯呑みや急須などの浸け置き洗いにも。成分次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化カリウム(4.5%)液性アルカリ性
注意
※他の洗剤と一緒に使用すると有害なガスが出るので、絶対に一緒に使用しないでください。
※ドラム式洗濯機不可
※すべての菌に効果があるわけではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13410917-1本(1kg)本体(1kg)、計量カップ(500ml)、ハケ
オープン
取扱い終了
13410926-1本(300g)本体(300g)、ハケ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スライムパンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-07
用途: お風呂ドアのパッキンのカビ取りに。
その他業種

なかなか取れないお風呂ドアのパッキン部分の黒カビにこちらの商品であればと期待して購入しましたが、取れませんでした。ドラッグストアで買えるものと同等くらいの効果でしたので、わざわざこの価格だして買う価値はなかったと後悔です。

1が参考にしています
対象商品 : 13410926
2023-06-19
用途: お風呂のカビ取り
建設業・工事業

TVショッピングのようにハケでなでるだけでカビが取れるというようなことはないです。時間を置くとそこそこ取れます。
あの独特な匂いがあまりしないのでそこは良かったと思います。

1が参考にしています
2023-08-19
用途: お風呂の蓋周りのゴムカビ取り
サービス業

TVショッピングでは、ハケで塗ると見る見るカビが取れていくのを見て此れは凄いと注文しましたが、しばらく置かないと取れません。カビがひどいところは薄くはなりますが、完全には取れずガッカリです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。
改善検討に努めさせていただきます。

対象商品 : 13410926
2023-09-01
用途: 厨房の掃除
株式会社フロマージュウ製造業

厨房やお風呂の掃除に最適、
カビ防止にもなり大変綺麗になります。

1が参考にしています
対象商品 : 13410926
2023-08-26
用途: キッチンシンクのコーキングのカビ取り
quatre HAIR DESIGNサービス業

新築から1年経ったキッチンに使用しました。割とこまめに洗っているのですが小さな黒カビが生えてしまってて、取れると良いなと思い購入しました。
ほとんど効果なかったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。 改善検討に努めさせていただきます。

対象商品 : 13410926
2022-12-25
用途: お風呂のタイルの黒カビ取り
その他業種

市販のカビ取り剤で取れないのでスライムパンチを使ってみようと購入。
期待 大。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする