つばさ
3層 フェイスマスク こども用
ノーズクリップ不使用。子供用に設計された安全な使い捨てマスク。3層プリーツマスク。耳に負担をかけない丸型ゴムを採用。
用途
幼稚園、保育園、小学校等の感染・花粉症予防対策の備品に。災害対策の備えとして。ノベルティや店頭での配布などにも。
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン
対象
飛沫、微小粒子
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
色
構造
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142455
VMS-3000
1箱(50枚)
プリーツ型
ホワイト
3層
耳かけタイプ
50
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13411136
VMS-3000×4
1セット(50枚×4箱)
プリーツ型
ホワイト
3層
耳かけ
50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください