置くだけスタンドPONTO(ポント)

置くだけスタンドPONTO(ポント) - Bikeguy (バイクガイ)置くだけスタンドPONTO(ポント) - Bikeguy (バイクガイ)置くだけスタンドPONTO(ポント) - Bikeguy (バイクガイ)置くだけスタンドPONTO(ポント) - Bikeguy (バイクガイ)置くだけスタンドPONTO(ポント) - Bikeguy (バイクガイ)置くだけスタンドPONTO(ポント) - Bikeguy (バイクガイ)置くだけスタンドPONTO(ポント) - Bikeguy (バイクガイ)
(1件のレビュー)

置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場!
ポンッと置くだけで、しっかりホールド
自転車の自重でしっかりホールド
置くだけで自転車をホールド
ほとんどのスポーツ自転車に適用可能
スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!

セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個)材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足)ブラック幅(cm)31.5長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値)本体質量(g)1074高さ(cm)27適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。内容量1個
注意
※ファットバイクなどタイヤサイズが適応外のものはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134104883670
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13410488
2023-02-16
用途: 自転車修理

この商品を注文する前まで自転車修理時、サドル下に専用スタンドを引っ掛かけ作業していましたが前輪を固定してない為不安定でした。この商品を前輪にセットすると安定して作業しやすくなりました。タイヤがピッタリ固定されます。組立は説明書をよく読めば簡単に組立られます。強度はまだ使用して間も無いので長持ちする事を期待します。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする