固定端子台

固定端子台 - IDEC(和泉電気)固定端子台 - IDEC(和泉電気)固定端子台 - IDEC(和泉電気)固定端子台 - IDEC(和泉電気)

ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用

材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)内容量1個
関連資料:(2.19MB)
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
定格電流(A)
端子間ピッチ(mm)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13411626BTBH15-H22M3ネジ168.51.25
285
279
307(税込)
当日出荷
13411635BTBH15-H33M3ネジ168.51.25
370
349
384(税込)
当日出荷
13411644BTBH15-H44M3ネジ168.51.25
425
389
428(税込)
当日出荷
13411660BTBH15-H55M3ネジ168.51.25
505
469
516(税込)
当日出荷
13411669BTBH15-H66M3ネジ168.51.25
590
559
615(税込)
当日出荷
13411678BTBH15-H77M3ネジ168.51.25
660
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411687BTBH15-H88M3ネジ168.51.25
745
689
758(税込)
当日出荷
13411696BTBH15-H99M3ネジ168.51.25
815
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411705BTBH15-H1010M3ネジ168.51.25
895
839
923(税込)
当日出荷
13411714BTBH15-H1111M3ネジ168.51.25
980
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411730BTBH15-H1212M3ネジ168.51.25
1,050
979
1,077(税込)
当日出荷
13411739BTBH15-H1313M3ネジ168.51.25
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411748BTBH15-H1414M3ネジ168.51.25
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411757BTBH15-H1515M3ネジ168.51.25
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
13411766BTBH15-H1616M3ネジ168.51.25
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411775BTBH15-H1717M3ネジ168.51.25
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411784BTBH15-H1818M3ネジ168.51.25
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411800BTBH15-H1919M3ネジ168.51.25
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411809BTBH15-H2020M3ネジ168.51.25
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
13411818BTBH15-H2121M3ネジ168.51.25
1,770
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411827BTBH15-H2222M3ネジ168.51.25
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
13411836BTBH15-H2323M3ネジ168.51.25
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411845BTBH15-H2424M3ネジ168.51.25
1,990
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411854BTBH15-H2525M3ネジ168.51.25
2,070
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411870BTBH15-H2626M3ネジ168.51.25
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411879BTBH15-H2727M3ネジ168.51.25
2,220
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411888BTBH15-H2828M3ネジ168.51.25
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411897BTBH15-H2929M3ネジ168.51.25
2,380
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411906BTBH15-H3030M3ネジ168.51.25
2,460
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411915BTBH15L-H22M3.5ネジ2192
285
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411924BTBH15L-H33M3.5ネジ2192
370
349
384(税込)
当日出荷
13411940BTBH15L-H44M3.5ネジ2192
425
389
428(税込)
9日以内出荷
返品不可
13411949BTBH15L-H55M3.5ネジ2192
505
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
13411958BTBH15L-H66M3.5ネジ2192
590
559
615(税込)
当日出荷
13411967BTBH15L-H77M3.5ネジ2192
660
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411976BTBH15L-H88M3.5ネジ2192
745
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411985BTBH15L-H99M3.5ネジ2192
815
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13411994BTBH15L-H1010M3.5ネジ2192
895
839
923(税込)
当日出荷
13412010BTBH15L-H1111M3.5ネジ2192
980
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412019BTBH15L-H1212M3.5ネジ2192
1,050
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
13412028BTBH15L-H1313M3.5ネジ2192
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412037BTBH15L-H1414M3.5ネジ2192
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412046BTBH15L-H1515M3.5ネジ2192
1,290
1,198
1,318(税込)
49日以内出荷
返品不可
13412055BTBH15L-H1616M3.5ネジ2192
1,370
1,298
1,428(税込)
49日以内出荷
返品不可
13412064BTBH15L-H1717M3.5ネジ2192
1,440
1,398
1,538(税込)
49日以内出荷
返品不可
13412080BTBH15L-H1818M3.5ネジ2192
1,530
1,498
1,648(税込)
49日以内出荷
返品不可
13412089BTBH15L-H1919M3.5ネジ2192
1,600
1,598
1,758(税込)
49日以内出荷
返品不可
13412098BTBH15L-H2020M3.5ネジ2192
1,680
1,598
1,758(税込)
49日以内出荷
返品不可
13412107BTBH15L-H2121M3.5ネジ2192
1,770
1,698
1,868(税込)
49日以内出荷
返品不可
13412116BTBH15L-H2222M3.5ネジ2192
1,830
1,798
1,978(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする