WAKI(和気産業)
防振滑り止めゲル
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。
ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。
ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途
小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!
材質
ウレタンゲル
厚さ(mm)
2
色
スモーク透明
注意
※塩ビ製品(クッションフロアー)、カーペットなどには使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13416447
BGL-001
1セット(10枚)
丸
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
13416456
BGL-002
1セット(6枚)
丸
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416465
BGL-003
1セット(4枚)
丸
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416474
BGL-004
1セット(2枚)
丸
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416490
BGL-005
1セット(6枚)
四角
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416499
BGL-006
1枚
四角
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください