MCO
Bluetoothタッチパッド ブラック
ワイヤレスでなめらかな操作を実現!
7インチサイズの快適なひろびろタッチパッド
色
ブラック
質量(g)
134(電池含まず)
電源
単4形乾電池 3本
寸法(幅W×奥行D)(mm)
タッチパッド有効面積: 約155×95(約7インチ相当)
対応OS
Windows11/10専用
接続方式
無線
機能
スリープモード搭載(未使用時間60分経過後移行)
消費電力(mA)
最大約18.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
161×140×16
動作時間
連続動作時 最大約100時間
ボタン数
0
ホイール数
0
無線通信方式
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth5.0 BLE
対応プロファイル
HOGP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415695
TTP-BT02/BK
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください