MCO
USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ
USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換
色
黒
規格
USB3.0準拠
抵抗(kΩ)
5.1(プルダウン抵抗)
コネクタ形状
USB A(オス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16.2×8.5×36.7
オス形状
USB A(オス)- USB Type-C(オス)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415817
USA-AC
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください