MCO
USB2.0 microB USB Type-C変換アダプタ
USB micro Bコネクタを、USB Type-Cに変換
色
黒
規格
USB2.0準拠
抵抗(kΩ)
56
コネクタ形状
USB micro B(メス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10.3×5.8×D24
オス形状
USB Type-C(オス)
メス形状
USB micro B(メス)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415887
USA-MCC
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください