曜日別特売

18V コードレス振動ドライバドリル

18V コードレス振動ドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス振動ドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス振動ドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス振動ドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス振動ドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス振動ドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス振動ドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス振動ドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)内容量1台
注意
※DV18DC (NN)に電池・充電器は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
チャック能力(mm)
最大締付トルク(N・m)
バッテリー電圧(V)
穴あけ能力(mm) 鉄工
最大穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13416955DV18DC (2XPZ)低速:0~500、高速:0~20001.5~131401816102(板厚38)
98,200
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
13416964DV18DC (NN)低速:0~500、高速:0~20001.5~13140-17102(板厚38)
45,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする