曜日別特売

ソリスアロマブリューワー

ソリスアロマブリューワー - ソリスソリスアロマブリューワー - ソリスソリスアロマブリューワー - ソリスソリスアロマブリューワー - ソリスソリスアロマブリューワー - ソリス

世界で初めて家庭用全自動エスプレッソマシンを販売したソリスが提案する、コーヒーの美味しさにとことんこだわったフィルター式コーヒーメーカーです。
香り高いコーヒーを抽出するアロマ抽出機能を搭載、少ない分量のコーヒー粉でも香り豊かなコーヒーを抽出できます。また均一にお湯を注ぐシャワーヘッドを採用、芳醇なアロマを抽出します。
24時間対応のタイマー機能付きで飲みたい時間にセットすれば、いつでも淹れたてのコーヒーをスタンバイできます。
18杯を一度に抽出できる大容量のタンクとガラス容器。オフィスのコーヒーブレイクにもおススメです。
オプション品として環境に優しいメタルフィルターもございます。

付属品マグネット計量スプーン(本体に貼り付け可能)材質本体:SUS430、PP/ガラス容器:ガラス/ハンドル部:SUS430、PP質量(kg)約2.85容量(L)1.8(コーヒー約18杯分)消費電力(W)950電源AC100V50/60Hzケーブル長(m)1機能タイマー、アロマ抽出、30分保温、水垢除去お知らせ、LED省エネモード、しずく漏れ防止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×370×275電源供給方式交流式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本製品にはペーパーフィルター用のフィルターホルダーが付属しています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13417199SK1021
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする