曜日別特売

福袋えんぎものスタンドバッグ

福袋えんぎものスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)福袋えんぎものスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)福袋えんぎものスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)福袋えんぎものスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

縁起物のモチーフが散りばめられたデザインの福袋スタンドバッグです。
食品ギフトや雑貨などさまざまな商品をセットしてお使いいただけます。
持ち手付きで手に取りやすく、レジまでお客様が持ち運びやすいのもポイントです。

仕様両面異デザイン、底マチ材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]厚さ(mm)0.05内容量1パック(30枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13417707FUE-OSBSS210(130)×27080
オープン
取扱い終了
お客様組立品
13417689FUE-OSBLL360(240)×370120
3,020
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13417698FUE-OSBMM280(180)×350100
2,350
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする