メルヴェイユペーパーバッグ

メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

フランス風のおしゃれなデザインの紙袋です。
耐油紙を使用しているので、クロワッサンやアップルパイなど焼きたてのお菓子やパンを直接入れることができます。
簡単にお渡しできるのでサービス箱の代わりにもおすすめです。

仕様両面同デザイン、食品対応、耐油対応材質片ツヤ晒クラフト耐油紙/50g/m2内容量1パック(100枚)
注意
※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13418416MER-9P9120×180×6060
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13418425MER-8P8130×235×8080
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13418434MER-5PH5ハーフ180×225×105105
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13418416
2024-11-08
用途: カヌレなど焼き菓子を入れる為
卸売・小売業

模様がおしゃれで可愛いと思って購入しました。
実際カヌレを入れましたが
とても薄くて頼りない感じがしました。
もう少し厚みがあったらなぁ、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする