きらび六角BOX

きらび六角BOX - HEADS(ヘッズ)きらび六角BOX - HEADS(ヘッズ)きらび六角BOX - HEADS(ヘッズ)きらび六角BOX - HEADS(ヘッズ)きらび六角BOX - HEADS(ヘッズ)きらび六角BOX - HEADS(ヘッズ)きらび六角BOX - HEADS(ヘッズ)きらび六角BOX - HEADS(ヘッズ)

きらきらと華やかで高級感のある、足つきの六角形ボックスです。
重箱のように重ねられるので、ギフト価格に合わせてお好きに組み合わせられます。
専用の底上げ板には仕切りが付いているので、お菓子をきれいにセットアップできます。

仕様底板付材質ダンボール厚さ(mm)1.1サイズM内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×80×158外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×88×160内容量1パック(10枚)
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13420175KRP-HGMピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13420184KRW-HGMホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする