桧舞台 UVウレタン塗装

桧舞台 UVウレタン塗装 - 池見林産工業

無垢にこだわった温もりとやさしさを

加工形状UV塗装品
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
等級
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13421250HIPATO9871900S20MUJI1束(20枚)1900879桧羽目板無地約3.306
41,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13421259HIPATO9871900S20J1束(20枚)1900879桧羽目板上小節約3.306
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13421268HIPATO9871900S20FUSI1束(20枚)1900879桧羽目板普及品約3.306
25,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13421277HIPATO9901900S16MUJI1束(16枚)1900909桧羽目板無地約3.101
41,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13421286HIPATO9901900S16J1束(16枚)1900909桧羽目板上小節約3.101
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13421295HIPATO9901900S16FUSI1束(16枚)1900909桧羽目板普及品約3.101
25,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13421304HIPATO12872900S12FUSI1束(12枚)29008712桧羽目板普及品約3.028
33,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13421320HIPATO12871900S20MUJI1束(20枚)19008712桧羽目板無地約3.306
51,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13421329HIPATO12871900S20J1束(20枚)19008712桧羽目板上小節約3.306
45,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13421338HIPATO12871900S20FUSI1束(20枚)19008712桧羽目板普及品約3.306
30,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする