パラフィンオイル

パラフィンオイル - カメヤマパラフィンオイル - カメヤマパラフィンオイル - カメヤマ

ランタンの燃料にはカメヤマのパラフィンオイルがおすすめ

クリア主成分パラフィン(ロウ)系炭化水素燃焼時間(時間)オイルランタン使用時(1cm幅芯):200mlにつき約6/ガラスボトル(2.5~3mm幅芯):10mlにつき約2 [炎の高さが20mmの場合]
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13453748B7713-00-05C1本(500mL)420
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13453757B7713-00-00C1本(250mL)220
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
13453766B7713-00-10C1本(1000mL)900
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする