曜日別特売

キャンドルウォーマーランプミニ

キャンドルウォーマーランプミニ - カメヤマキャンドルウォーマーランプミニ - カメヤマキャンドルウォーマーランプミニ - カメヤマ

火を使わずにアロマキャンドルが楽しめる「香る照明」。置き場所にも困らない、クラシックデザインのミニサイズが登場しました。
重厚感のある「ブラック」タイプです。本体にセットされている専用ハロゲン電球のほかに、さらに1個交換用電球が付属しています。

付属品専用ハロゲン電球2個質量(g)760定格電圧(V)100コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)25寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:160×125×260(ハンドル含む)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13453879SJ361-00-00Wホワイト
5,000
5,500(税込)
5日以内出荷
13453888SJ361-00-00BKブラック
5,000
5,500(税込)
5日以内出荷
13453897SJ361-00-00GRグレー
5,000
5,500(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする