SJ361-00-00BK キャンドルウォーマーランプミニ カメヤマ 13453888

キャンドルウォーマーランプミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード13453888品番SJ361-00-00BK
販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
¥5,000

火を使わずにアロマキャンドルが楽しめる「香る照明」。置き場所にも困らない、クラシックデザインのミニサイズが登場しました。
重厚感のある「ブラック」タイプです。本体にセットされている専用ハロゲン電球のほかに、さらに1個交換用電球が付属しています。

色
ブラック
付属品
専用ハロゲン電球2個
質量(g)
760
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
定格消費電力(W)
25
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体:160×125×260(ハンドル含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする