カメヤマ
ランタンスタンドL
長さ(mm)
フック下:415
色
ブラック
質量(g)
410
寸法(Φ×高さH)(mm)
250×545
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13454414
S7544-00-10BK
¥
1,800
¥1,980
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください