サンゲツ
HM-11088 ベトンタイル
住宅で使いやすい約30.3cm角のタイルで構成された、ほどよいムラ感が特徴のモルタル柄です。
幅(cm)
182
寸法(cm)
格子:約30.3角
機能
さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
1.8
リピート(cm)
タテ91、ヨコ91
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440545
HM-11088
1巻(1m)
1
¥5,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13440554
HM-11088
1巻(2m)
2
¥11,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13440570
HM-11088
1巻(3m)
3
¥17,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13440579
HM-11088
1巻(4m)
4
¥22,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13440588
HM-11088
1巻(5m)
5
¥28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13440597
HM-11088
1巻(6m)
6
¥34,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13440606
HM-11088
1巻(7m)
7
¥40,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13440615
HM-11088
1巻(8m)
8
¥45,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13440624
HM-11088
1巻(9m)
9
¥51,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13440640
HM-11088
1巻(10m)
10
¥57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13440649
HM-11088
1巻(15m)
15
¥86,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13440658
HM-11088
1巻(20m)
20
¥114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください