U1V10クラス SDカード

U1V10クラス SDカード - Gigastone
(2件のレビュー)

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。

寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2適合機器SDHC対応機器カードSDHC保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13465167GJSX-16GV116
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
13465176GJSX-32GV132
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13465167
2024-02-12
用途: デジカメデーター保存用に
卸売・小売業

初めてのメーカーですが安価だったので購入しました。今まではトランセンド、東芝、エレコム、サンデスク、モノタロウなどでしたが、写真データだけなのでこれでも十分かと・・・

対象商品 : 13465167
2024-01-31
用途: カメラ
高橋電子制御

大容量に比べ割高だったけど古いタイプのカメラで認識できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする