ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg
トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止
可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定
関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応
設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980